セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
透明 DV インクリーザ(異径ソケット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50546939
品番
SDI501
参考基準価格(税別)
¥176
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
呼び径
50×40
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
インクリーザー
色
透明
タイプ
DV
寸法L(mm)
67
寸法Z(mm)
20
使用流体
排水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材