透明 DV インクリーザ(異径ソケット)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50546948 品番 SDI652
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥337 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
呼び径65×40 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状インクリーザー 透明 タイプDV 寸法L(mm)77 寸法Z(mm)20 使用流体排水

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする