透明 DV インクリーザ(異径ソケット)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50546966 品番 SDI752
参考基準価格(税別)¥473 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
呼び径75×50 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状インクリーザー 透明 タイプDV 寸法L(mm)90 寸法Z(mm)25 使用流体排水

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする