セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
透明 DV インクリーザ(異径ソケット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50546975
品番
SDI751
参考基準価格(税別)
¥473
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
呼び径
75×65
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
インクリーザー
色
透明
タイプ
DV
寸法L(mm)
100
寸法Z(mm)
25
使用流体
排水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材