セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
透明 DV インクリーザ(異径ソケット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50546993
品番
SDI1H1
参考基準価格(税別)
¥755
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
呼び径
100×75
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
インクリーザー
色
透明
タイプ
DV
寸法L(mm)
120
寸法Z(mm)
30
使用流体
排水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材