セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
透明 DV 大曲エルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50547018
品番
SDLL50
参考基準価格(税別)
¥485
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
呼び径
50
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
エルボ
色
透明
寸法L(mm)
91
寸法Z(mm)
66
商品豆知識
配管工事を支える補助部材