セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
透明 DV 大曲エルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50547027
品番
SDLL65
参考基準価格(税別)
¥795
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び径
65
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
エルボ
色
透明
寸法L(mm)
125
寸法Z(mm)
90
商品豆知識
配管工事を支える補助部材