透明 DV 大曲エルボ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50547036 品番 SDLL75
参考基準価格(税別)¥1,118 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
呼び径75 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状エルボ 透明 寸法L(mm)140 寸法Z(mm)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50547009
2020-09-26
用途:
洗面化粧台の排水管
アサイメタルワーク 様

女性の使うクレンジングクリームが配管内に付着、流れが悪くなるのを目視で確認できるのが良い。大曲なので流れもスムーズである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする