セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
透明 DV 大曲エルボ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50547045
品番
SDLL1H
参考基準価格(税別)
¥2,142
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
呼び径
100
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
エルボ
色
透明
寸法L(mm)
178
寸法Z(mm)
128
商品豆知識
配管工事を支える補助部材