セキスイ
透明 DV 90°大曲チーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
40
40
50
50×40
65
65×40
65×50
75
75×40
75×50
75×65
100
100×40
100×50
100×65
100×75
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50547054
品番
SDLT40
参考基準価格(税別)
¥457
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
呼び径
40
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
チーズ
色
透明
寸法L1(mm)
74
寸法L2(mm)
45
寸法L3(mm)
74
寸法Z1(mm)
52
寸法Z2(mm)
23
寸法Z3(mm)
52
商品豆知識
配管工事を支える補助部材