透明 DV 90°大曲チーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50547079 品番 SDLT501
参考基準価格(税別)¥538 販売価格(税込) ¥372
販売価格(税別)
338
呼び径50×40 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状チーズ 透明 タイプDV 使用温度範囲(℃)45未満 規格JIS K 6739 呼び径(B)2×1-1/2 寸法L1(mm)77 寸法L2(mm)48 寸法L3(mm)79 呼び径(A)50×40 寸法Z1(mm)52 寸法Z2(mm)23 寸法Z3(mm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする