透明 DV 90°大曲チーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50547097 品番 SDLT652
参考基準価格(税別)¥783 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
呼び径65×40 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状チーズ 透明 タイプDV 使用温度範囲(℃)45未満 規格JIS K 6739 呼び径(B)2-1/2×1-1/2 寸法L1(mm)87 寸法L2(mm)59 寸法L3(mm)88 呼び径(A)65×40 寸法Z1(mm)52 寸法Z2(mm)24 寸法Z3(mm)66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする