セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
透明 DV 90°大曲チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50547106
品番
SDLT651
参考基準価格(税別)
¥783
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
呼び径
65×50
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
チーズ
色
透明
寸法L1(mm)
101
寸法L2(mm)
62
寸法L3(mm)
99
寸法Z1(mm)
66
寸法Z2(mm)
27
寸法Z3(mm)
74
商品豆知識
配管工事を支える補助部材