透明 DV 90°大曲チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50547133 品番 SDLT752
参考基準価格(税別)¥1,131 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
呼び径75×50 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状チーズ 透明 タイプDV 使用温度範囲(℃)45未満 規格JIS K 6739 呼び径(B)3×2 寸法L1(mm)106 寸法L2(mm)69 寸法L3(mm)104 呼び径(A)75×50 寸法Z1(mm)66 寸法Z2(mm)29 寸法Z3(mm)79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする