透明 DV 90°大曲チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50547149 品番 SDLT751
参考基準価格(税別)¥1,131 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
呼び径75×65 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状チーズ 透明 タイプDV 使用温度範囲(℃)45未満 規格JIS K 6739 呼び径(B)3×2-1/2 寸法L1(mm)130 寸法L2(mm)72 寸法L3(mm)130 呼び径(A)75×65 寸法Z1(mm)90 寸法Z2(mm)32 寸法Z3(mm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする