透明 DV 90°大曲チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50547158 品番 SDLT1H
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
呼び径100 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状チーズ 透明 寸法L1(mm)178 寸法L2(mm)95 寸法L3(mm)178 寸法Z1(mm)128 寸法Z2(mm)45 寸法Z3(mm)128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする