セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
透明 DV 90°大曲チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50547185
品番
SDLT1H2
参考基準価格(税別)
¥2,155
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
呼び径
100×65
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
チーズ
色
透明
寸法L1(mm)
140
寸法L2(mm)
86
寸法L3(mm)
142
寸法Z1(mm)
90
寸法Z2(mm)
36
寸法Z3(mm)
107
商品豆知識
配管工事を支える補助部材