透明 DV-VS 排水用バルブソケット

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50547203 品番SDVS50
参考基準価格(税別)¥375 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
呼び径50 ねじの呼びR2 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状ソケット 透明 寸法L(mm)70 寸法d(mm)51 寸法D(mm)67 寸法B(mm)67 寸法l(mm)30 寸法d1(mm)60.35 寸法d2(mm)59.75 寸法m(mm)13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50547203
2021-04-25
用途:
ろ過用ハウジングとして使用
製造業

中身の観察が可能なハウジングの構成材として使用しましたが、低圧運転なのでDV規格でありがたいのですが、同様透明パイプはVP規格のものしかなく、DV規格は製造できませんか?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする