セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
透明ACドレン 45°Y
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50547219
品番
ACY30S
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び径
30
材質
ABS
色
透明
寸法L1(mm)
39
寸法L2(mm)
85
寸法L3(mm)
89
寸法Z1(mm)
16
寸法Z2(mm)
62
寸法Z3(mm)
66
商品豆知識
配管工事を支える補助部材