透明ACドレン 45°Y

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50547228 品番 ACY40S
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
呼び径40 材質ABS 透明 寸法L1(mm)50 寸法L2(mm)102 寸法L3(mm)108 寸法Z1(mm)24 寸法Z2(mm)76 寸法Z3(mm)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする