セキスイ
フィブロック冷媒管用パテレスキット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径
100
100
125
150
75
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50547246
品番
RBK-100
参考基準価格(税別)
¥6,970
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
呼び径
100
寸法(幅W×長さL)(mm)
カバー材:130×500、カバー固定材:4×700
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
フィブロック(スリーブ):347×191×2.25、フィブロック(スティック):55×201×4.5、化粧テープ:10×700×5
危険物の類別
非危険物