フィブロック冷媒管用パテレスキット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径125
内容量1個注文コード50547255品番RBK-125
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
呼び径125寸法(幅W×長さL)(mm)カバー材:130×600、カバー固定材:4×700寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)フィブロック(スリーブ):425×191×2.25、フィブロック(スティック):67×201×4.5、化粧テープ:10×900×5危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする