セキスイ
フィブロック冷媒管用パテレスキット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径
150
100
125
150
75
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50547264
品番
RBK-150
参考基準価格(税別)
¥12,390
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び径
150
寸法(幅W×長さL)(mm)
カバー材:130×700、カバー固定材:4×700
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
フィブロック(スリーブ):513×191×2.25、フィブロック(スティック):81×201×4.5、化粧テープ:10×1000×5
危険物の類別
非危険物