曜日別特売
PE405C EPDM パッキン 5K セキスイ 50547438

EPDM パッキン 5K

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)40
内容量1個注文コード50547438品番PE405C
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
呼び径(A)40使用流体特性耐塩素水種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)0~100寸法d(mm)46呼び径(B)1・1/2寸法D(mm)118寸法C(mm)95寸法D1(mm)54寸法D2(mm)68寸法n-h(mm)4-15ボルト締付トルク(N・m)30クラス5K参考質量(g)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする