セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの フランジ
HTLP・UX継手 10K フランジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
100
注文コード
50547474
品番
LUTF1H
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
100
材質
鋳鉄
形状
フランジ
寸法L(mm)
50
寸法A(mm)
210
寸法t(mm)
20
寸法D(mm)
133
寸法B(mm)
175
寸法C(mm)
154
寸法n-h(mm)
8×19
クラス
10K
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材