セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの フランジ
HTLP・UX継手 10K フランジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
注文コード
50547483
品番
LUTF20
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20
材質
鋳鉄
形状
フランジ
寸法L(mm)
27.6
寸法A(mm)
100
寸法t(mm)
15
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
58
寸法n-h(mm)
4×15
クラス
10K
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材