セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの フランジ
HTLP・UX継手 10K フランジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
32
注文コード
50547508
品番
LUTF32
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
32
材質
鋳鉄
形状
フランジ
寸法L(mm)
33
寸法A(mm)
135
寸法t(mm)
18
寸法D(mm)
56
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
79
寸法n-h(mm)
4×19
クラス
10K
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材