セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの ライニング管用継手
HTLP・UX継手 45°エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50547578
品番
LUT4L32
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
形状
エルボ
呼び径(A)
32
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
37
寸法Z(mm)
20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材