セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの ライニング管用継手
HTLP・UX継手 ブッシング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50547605
品番
LUTB1H3
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
形状
ブッシング
呼び径(A)
100×50
材質
鋳鉄
寸法L(mm)
77.5
寸法H(mm)
16
寸法E(mm)
35
二面幅SW 八角(mm)
130
商品豆知識
配管工事を支える補助部材