HTLP・UX継手 ブッシング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50547614 品番 LUTB322
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
形状ブッシング 呼び径(A)32×20 材質鋳鉄 寸法L(mm)50 寸法H(mm)15 寸法E(mm)25 二面幅SW 六角(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする