HTLP・UX継手 ブッシング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50547657 品番 LUTB653
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
形状ブッシング 呼び径(A)65×32 材質鋳鉄 寸法L(mm)63.5 寸法H(mm)13 寸法E(mm)31 二面幅SW 八角(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする