HTLP・UX継手 ブッシング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50547666 品番 LUTB804
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
形状ブッシング 呼び径(A)80×32 材質鋳鉄 寸法L(mm)67 寸法H(mm)14 寸法E(mm)34 二面幅SW 八角(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする