セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの ライニング管用継手
HTLP・IMOS UX絶縁メスオスソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50547718
品番
NUMOS32
参考基準価格(税別)
¥9,880
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
形状
ソケット
呼び径(A)
32×32
材質
鋳鉄
寸法L(mm)
92
寸法D1(mm)
50
寸法D2(mm)
61.5
寸法T(mm)
2.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材