セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの ライニング管用継手
HTLP・IMOS UX絶縁メスオスソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50547736
品番
NUMOS50
参考基準価格(税別)
¥14,360
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
形状
ソケット
呼び径(A)
50×50
材質
鋳鉄
寸法L(mm)
108.8
寸法D1(mm)
69
寸法D2(mm)
83
寸法T(mm)
2.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材