セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの ライニング管用継手
HTLP・ISL UX絶縁給水栓エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50547745
品番
LUIL20
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
形状
エルボ
呼び径(A)
20×20
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
41
寸法B(mm)
38
寸法D1(mm)
33
寸法D2(mm)
41.4
寸法T(mm)
2.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材