HTLP・ISL UX絶縁給水栓エルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50547754 品番 LUIL201
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
形状エルボ 呼び径(A)20×15 材質鋳鉄 寸法A(mm)41 寸法B(mm)38 寸法D1(mm)33 寸法D2(mm)35.8 寸法T(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする