セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの ライニング管用継手
HTLP・UX継手 エルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50547815
品番
LUTL20
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
形状
エルボ
呼び径(A)
20
材質
鋳鉄
質量(kg)
0.162
寸法A(mm)
34.5
寸法Z(mm)
21.5
容積
0.3 才
材質(継手)
JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05
入数(個)
60
梱包重量(kg)
10.7
梱包区分
束・ケース
商品豆知識
配管工事を支える補助部材