HTLP・UX継手 エルボ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50547824 品番 LUTL25
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
形状エルボ 呼び径(A)25 材質鋳鉄 質量(kg)0.266 寸法A(mm)41.5 寸法Z(mm)26.5 容積0.3 才 材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05 入数(個)30 梱包重量(kg)9.0 梱包区分束・ケース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50547806
2019-12-27
用途:
こちら北海道・・・凍結したとき爆裂しないように給湯配管に使用します。
住宅リフォームミツカ 様 (建設業・工事業)

問題なく使用できました。15Aチーズがモノタロウで入手できないのが残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする