セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの ライニング管用継手
HTLP・UX継手 エルボ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50547833
品番
LUTL32
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
形状
エルボ
呼び径(A)
32
材質
鋳鉄
質量(kg)
0.456
寸法A(mm)
49.5
寸法Z(mm)
32.5
容積
0.3 才
材質(継手)
JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05
入数(個)
20
梱包重量(kg)
10.1
梱包区分
束・ケース
商品豆知識
配管工事を支える補助部材