セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの ライニング管用継手
HTLP・UX継手 エルボ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50547858
品番
LUTL50
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
形状
エルボ
呼び径(A)
50
材質
鋳鉄
質量(kg)
0.872
寸法A(mm)
62
寸法Z(mm)
42
容積
0.3 才
材質(継手)
JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05
入数(個)
10
梱包重量(kg)
9.7
梱包区分
束・ケース
商品豆知識
配管工事を支える補助部材