セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの ライニング管用継手
HTLP・UX継手 ロングニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50547885
品番
LUN203L
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
形状
ニップル
呼び径(A)
20
材質
鋳鉄
寸法L(mm)
100
寸法D(mm)
27.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材