HTLP・UX継手 ロングニップル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50547894 品番 LUN201L
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
形状ニップル 呼び径(A)20 材質鋳鉄 寸法L(mm)150 寸法D(mm)27.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする