HTLP・UX継手 ロングニップル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 注文コード50547928 品番LUN204L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥630
この商品は呼び径など17種類から選べます 他の種類を見る
形状ニップル 呼び径(A)20 材質鋳鉄 寸法L(mm)75 寸法D(mm)27.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする