セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの ライニング管用継手
HTLP・UX継手 ロングニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50547937
品番
LUN253L
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
形状
ニップル
呼び径(A)
25
材質
鋳鉄
寸法L(mm)
100
寸法D(mm)
34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材