セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの ライニング管用継手
HTLP・UX継手 ロングニップル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
32
注文コード
50547964
品番
LUN324L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,070
この商品は
呼び径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ニップル
呼び径(A)
32
材質
鋳鉄
寸法L(mm)
75
寸法D(mm)
42.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材