※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

NPT1/4"x 9.0mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50548024 品番EA140DD-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥776
販売価格(税別)
705
材質真鍮(クロムメッキ) ねじ径NPT1/4” 用途エアー用 エスコ品番EA140DD-2 使用圧力(MPa)1.5 タケノコ径(Φmm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする