セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの ライニング管用継手
HTLP・UX継手 ロングニップル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50548034
品番
LUN651L
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
形状
ニップル
呼び径(A)
65
材質
鋳鉄
寸法L(mm)
150
寸法D(mm)
76.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材