※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
NPT3/8"x11.0mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50548042
品番
EA140DD-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥869
販売価格(税別)
¥
790
バスケットに入れる
材質
真鍮(クロムメッキ)
ねじ径
NPT3/8”
用途
エアー用
エスコ品番
EA140DD-3
使用圧力(MPa)
1.5
タケノコ径(Φmm)
11