HTLP・UX継手 ニップル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50548059 品番 LUNI1H
参考基準価格(税別)¥10,340 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
形状ニップル 呼び径(A)100 材質鋳鉄 質量(kg)1.720 寸法L(mm)103 寸法d(mm)95.8 寸法E(mm)42.5 寸法b(mm)18 容積0.3 才 二面幅SW 八角(mm)120 材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05 入数(個)4 梱包重量(kg)7.9 梱包区分束・ケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする