HTLP・UX継手 ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50548068 品番 LUNI15
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
形状ニップル 呼び径(A)15 材質鋳鉄 質量(kg)0.072 寸法L(mm)45 寸法d(mm)10 寸法E(mm)17.5 寸法b(mm)10 容積0.3 才 二面幅SW 六角(mm)26 材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05 入数(個)120 梱包重量(kg)9.6 梱包区分束・ケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする